Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stromwandler Würth Flex 400

Stromzange DigiFlex MA400D
STROMZANG-WUERTHFLEX

Art.-Nr. 071558 660
EAN 4058794430172
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
Digitales TRMS Amperemeter mit flexibler Strommessschleife ermöglicht die Messung an unzugänglichen elektrischen Leitern. Die ideale Ergänzung für jeden Elektriker.

Messung von Strom


AC, schon ab einigen mA



Flexible Strommessschleife mit abgeschirmten Kabel mit Gehäuse fest verbunden



Innovatives Schliesssystem der Messschleife


Für einfachste Handhabung an schwer zugänglichen Stellen



MAX HOLD Funktion für die Maximalwert - Speicherung


Z.B. zur Überwachung einer Anlage im Ruhe-/Dauerbetrieb



  • Große LCD Anzeige für optimale Ablesbarkeit

  • Auflösung 4000 Digits für hohe Genauigkeit

  • Automatische Bereichswahl und Abschaltung
Hinweis

Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Einsätze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen im Dienstleistungs- oder Industriebereich.

Anzeige

4000 Digit

Umschließungsdurchmesser

45 mm

Messbereich Strom min./max.

20 mA/AC-400 A/AC

Überspannungsschutzkategorie

CAT IV/600 V

Schutzart IP

IP 40

Länge x Breite x Höhe

130 x 60 x 35 mm

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Micro AAA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen