Stromtankstelle Baustelle EnergyPoint
LADESTA-ELKFZ-BAU-63A
Art.-Nr. 9501026388
EAN 4068362504631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 22 kW Ladeleistung pro Ladepunkt
- Intelligentes Lastenmanagement für die optimale Verteilung der Ladeleistung auf bis zu 4 Ladepunkte
- Mobil und kranbar für einfachen Transport und sofortige Einsatzbereitschaft
- Plug-and-Play-fähig für schnelle Inbetriebnahme über 63-A-Zuleitung
- Abrechnung über eigene App-Lösung möglich
- Maximale Sicherheit durch integrierten Fehlerstromschutz für jeden Ladepunkt
Datenblätter(X)
Ladeleistung min./max. | 4-22 kW |
Zugangskontrolle | App |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 40 bis -10 °C |
Gesamtlänge Ladekabel | 5 m |
Lastmanagement (Ladestation) | Dynamisch |
Kabellänge | 5 m |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzart IP Lade-Control-Box | IP 44 |
Schutzart IP Kupplung | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Produktgewicht (per Stück) | 40,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!