Stromová příchytka, typ S
Stromová spona, typ S
UP-SPZPZI-CLIP-TANPVEKM-VLEK
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-5,1 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 1,5-7,5 mm |
Průměr hlavy | 13,8 mm |
Výška hlavy | 1,7 mm |
Délka pod hlavou | 15 mm |
Barva | Šedá |
Typ vozidla | Osobní vozidlo |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 0940905309T01 |