Stromová příchytka, typ 3
Stromová spona, typ 3
UP-OPEL-CLIP-TANPVEKM-SCHVORZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora nákladů a času
Rychlá a snadná montáž zatlačením
Elegantní povrchová úprava
Vyjímatelné provedení
Datové listy(X)
Na zakrývání vývrtů a otvorů v plechu
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 5,8-6 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 3,6-7,4 mm |
Průměr hlavy | 12 mm |
Výška hlavy | 2 mm |
Délka pod hlavou | 12 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Černá |
Typ vozidla | Univerzální |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 2240861 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 90022049 |