Stromeinspeisung
Stromeinspeisung
STROMSPEIS-FZG-ESD
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den Betrieb im Innen- und Außenbereich
- Maximale Gesamtanschlussleistung 3.680 Watt
- Schaltstrom 30 mA
- Schaltzeit < 30 ms
- Kabellänge 2 x 2 m
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ESD |
Nennspannung | 230 V/AC |
Länge | 3000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,600 kg |
Breite | 100 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |