Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stromdüse für Stahldraht

Stromdüse für Stahldraht
STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-1,2

Art.-Nr. 0984380212
EAN 4052703091249

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

20 mm

Geeignet für Schweißdraht

Stahl

Geeignet für Drahtdurchmesser

1,2 mm

Produktgewicht (per Stück)

9,250 g

Anschlussgewinde

M8

Werkstoff

Kupfer

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen