Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stromdüse für Stahldraht

Stromdüse für Stahldraht
STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-0,8

Art.-Nr. 0984380208
EAN 4052703091225
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
Länge

20 mm

Geeignet für Schweißdraht

Stahl

Geeignet für Drahtdurchmesser

0,8 mm

Produktgewicht (per Stück)

5,600 g

Anschlussgewinde

M8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen