Strojní závitník sort. Ocel SMART STEP M3-M12 průchozí otvor 14 ks
Kazeta závitníků SMART STEP průchozí otvory 14 ks
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spirálové vrtáky se stupňovitou geometrií hrotu
- Přesné kruhové otvory
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Mimořádně pohodlné, snadné a rychlé vrtání
- Žádné protáčení bitu a optimální přenos výkonu ve sklíčidle vrtáku díky stopce se 3 ploškami (od průměru 4 mm)
Strojní závitník
- Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový náběh
- Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav
- Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
- Sklon přesně uzpůsobený ocelovým materiálům
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Další informace, jako jsou doporučené řezné hodnoty, naleznete u jednotlivých produktů.
Datové listy(X)
Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový náběh nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Počet kusů v sadě | 14 ks |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Otvor svůlí/ slepý otvor ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Vrták |
SPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5M
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3M
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2M
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0M
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8M
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5M
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,2M
ZEBRA SMART STEPSTR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M3
ZEBRASTR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M4
ZEBRASTR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M5
ZEBRASTR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M6
ZEBRASTR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M8
ZEBRASTR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M10
ZEBRASTR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M12
ZEBRAKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!