Strømtang DigiFlex MA400D
Strømtang DigiFlex MA400D
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Display | 4000 sifre |
Kapslingsdiameter | 45 mm |
Min./maks. strømmåleområde | 20 mA/AC-400 A/AC |
CAT-målekategori | CAT IV/600 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Lengde x bredde x høyde | 130 x 60 x 35 mm |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 1,5 V Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.