Strømforsyningsenhet LI-CV 18 V med lader og to batterier
Powerpack LI-CV 18 volt
KIT, LADER 2 STK 18V/2AH BATTERIER SCMO
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945983.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett batteri med høy ytelse uten minneeffekt
Lithium-ionteknologi
Kontinuerlig overvåking av batterikapasiteten
Ladestatusdisplay på batteriet
Kompatibel med de fleste 18 V-batterimaskiner
Nominell spenning | 18 V/DC |
Antall batterier / batterikapasitet | 2 x 2 Ah |
Maks. ladestrøm | 2 A |
Kabellengde | 1,5 m |
Vekt av oppladbart batteri/batteri | 380 g |