Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Striscia luminosa a LED FLB-24-20-EW Dimmerabile con temperatura colore regolabile in continuo

Striscia luminosa a LED FLB-24-20-EW
BOBINA-FLB-24-20-EW-5000MM

Cod. art. 0976502548

EAN 4062856545308

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Striscia luminosa a LED FLB-24-20-EW Dimmerabile con temperatura colore regolabile in continuo

Cod. art. 0976502548
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
Striscia luminosa a LED flessibile, da incollare
  • Striscia a LED flessibile

  • Dimmerabile con temperatura colore regolabile in continuo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

24 V

Potenza nominale

15,5 W

Condizioni per potenza nominale

Per metro

Colore luce

Bianco regolabile

Temperatura colore min/max

2700-6500 K

Tipo lampada

LED

Numero LED

1200 PZ

Flusso luminoso

1464 lm

Condizioni per flusso luminoso

per metro

Indice di resa cromatica min (CRI)

90

Lunghezza

5000 mm

Larghezza

8 mm

Altezza

1,2 mm

Lunghezza sezione

50 mm

Lunghezza max

4600 mm

Materiale

Materiale plastico

Tipo di montaggio

Montaggio con adesivo

Tipo di attacco

Sistema a innesto LD2

Lunghezza cavo

1800 mm

Classe di efficienza energetica

G

Durata utile illuminante

30000 h

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
x 1 pz.
LED transformer 24 V LED-T-24-8

TRAFO-LED-24V-60W-LED-T-24-8

LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Connection line FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-12/24)-50MM

x 1 pz.
Connection line to FLB-24-4 and FLB-24-12

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-24-4/24-12))

x 1 pz.
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6