Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Striscia di tenuta CERAfix® 315

Membrana sigillante, CERAfix 315

Cod. art. 5875100315

EAN 4047376970823

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Striscia di tenuta CERAfix® 315

Cod. art. 5875100315
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
Membrana sigillante e isolante particolarmente adatta per rivestimenti di balconi e terrazze.

Impermeabile all'acqua


Protegge la superficie dall'umidità



Bilancia la tensione del vapore


Grazie alla fibra sulla parte posteriore, le fessure d'areazione rimangono sul fondo; queste fessure sono dotate di un effetto di equiparazione del vapore e quindi scaricano l'umidità in eccesso.



Semplice da applicare


Lo spessore dello strato specificato garantisce che la membrana abbia un sufficiente strato di isolamento.



Chiude le crepe


Chiusura delle crepe migliore rispetto, ad esempio, ai rivestimenti sigillanti a malta fluida.



Molto elastico


Maggiore flessibilità rispetto, ad esempio, ai rivestimenti sigillanti a malta fluida.



Resistente ai microorganismi



Resistente ai raggi UV

Indicazione

Lo strato in fibra crea un incollaggio ottimale al rivestimento sigillante a malta fluida bicomponente CERAfix 301 e al sistema adesivo CERAfix 402 FX.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

CERAfix 315 viene utilizzato per sigillare le superfici di balconi e terrazze e per isolare i rivestimenti in ceramica dalle piastrelle e dai pannelli.


I balconi e le terrazze possono essere sigillati dopo solo 3-7 giorni dalla creazione del massetto con CERAfix 315, non appena il massetto è abbastanza resistente. Le piastrelle e i pannelli possono quindi essere posati immediatamente.


CERAfix 315 è un prodotto adatto alle classi di carico A0 e B0, in conformità al foglio tecnico informativo della Federazione Centrale del German Building Trade (associazione dei costruttori tedeschi) "Sigillatura di giunti". CERAfix 315 è utilizzabile anche per il disaccoppiamento all'interno di edifici per uso residenziale, con carichi di lavoro fino a 2 KN/m2.

Istruzioni

Superficie:


La superficie deve essere portante, sufficientemente piana in conformità con la normativa DIN 18202, priva di fessure e priva di sostanze in distacco. La superficie deve essere dotata di un sottofondo chiuso di elevata qualità e resistenza adeguata.


Le superfici di calcestruzzo lisce devono essere irruvidite. Le superfici assorbenti o leggermente levigate devono essere trattate preventivamente con CERAfix 101 o CERAfix 102.



Tutte le superfici piane e portanti che possono supportare piastrelle e pannelli sono adatte per il sigillante per piastrelle. Inoltre, l'idoneità della superficie deve essere indicata nella classe di resistenza all'umidità corrispondente (fare riferimento foglio tecnico informativo della Federazione Centrale del German Building Trade (associazione dei costruttori tedeschi)).



Le crepe in essere devono essere valutate da esperti e, se necessario, devono essere sigillate a spinta negativa con CERAfix 203.



Compensare preventivamente le differenze di altezza sulla superficie di appoggio applicando CERAfix 201 o CERAfix 202. Verificare che l'umidità non penetri dalla parte sottostante dello strato sigillante.


Nelle zone esposte all'umidità, formare preventivamente un gradiente di almeno 1,5% (a seconda della abrasività della copertura) in direzione dello scarico.



Gli scarichi a pavimento devono essere dotati di flange a letto sottile con una larghezza circolare minima di 5 cm e devono essere realizzati in un materiale adatto per l'incollaggio, quale acciaio inossidabile, rosso-bronzo o PVC-U.


I massetti a caldo devono essere riscaldati prima del lavoro di rivestimento, rispettando le specifiche tecniche. Per valutare il grado di maturità della copertura, eseguire una misurazione dell'umidità utilizzando l'unità CM. Il contenuto di umidità in CM non deve eccedere 2,0 CM% per massetti in cemento, 0,5 CM% per massetti su isolamenti o massetti con strato di rilascio e in solfato di calcio senza riscaldamento a pavimento e 0,3 CM% per massetti in solfato di calcio con riscaldamento a pavimento. La misurazione del CM deve essere eseguita in conformità con le attuali istruzioni lavorative "Coordinamento delle interfacce nelle costruzioni con pavimenti riscaldati".


I massetti in solfato di calcio possono essere utilizzati in presenza di una classe di resistenza all'umidità A0, ma devono essere levigati, ripuliti con l'aspirapolvere e trattati con CERAfix 101, come tutte le superfici in solfato di calcio. Le superfici in solfato di calcio o quelle sensibili all'umidità possono essere utilizzate solo in ambienti esterni non esposti all'umidità che necessitano un semplice isolamento.



Applicazione:


Sulla superficie, passare la colla per piastrelle CERAfix 402FX con uno stendi malta da 4-6 mm, quindi inserire la membrana sigillante CERAfix 315; premere con cura la membrana. Fissare il rivestimento su tutta la superficie.


Far fuoriuscire la membrana per circa 15 cm sopra i giunti e premere il nastro per giunti in dotazione in posizione.


Per la posa di piastrelle, stendere la malta mescolata sull'intera superficie sopra a CERAfix 315 e, in base alle dimensioni del pannello, passare con uno stendi malta adatto e stendere il materiale di rivestimento entro i tempi di asciugatura della colla.



1. Verificare e pulire la superficie e prepararla in base alle specifiche. Se necessario, irruvidire e pulire i profili dei pannelli e gli scarichi a pavimento con un agente quale l'acetone (verificare la compatibilità dei materiali!).


2. Aggiungere acqua pulita in una benna miscelatrice, aggiungere CERAfix 402 FX e mescolare con un miscelatore Würth (circa 500 giri/min) fino a quando non ci sono più grumi. Per stendere CERAfix 315, è necessario ottenere una consistenza liscia e duttile per favorire un migliore accoppiamento con la fibra di CERAfix 315.


3. Tagliare CERAfix 315 alle dimensioni desiderate con un coltello o con delle forbici. Passare CERAfix 402FX sulla superficie preparata con uno stendi malta da 4 mm a 6 mm; CERAfix 402FX dovrebbe essere circa 10 cm più largo rispetto alla larghezza della membrana. Quindi aggiungere CERAfix 315 al letto adesivo e premere saldamente sul letto adesivo con uno stendi malta liscio o con un rullo di modo che non ci siano cavità o pieghe. La parte più scura (in fibra) di CERAfix 315 sul rullo verso l'esterno deve essere incollata alla superficie. Verificare chela fibra e l'adesivo siano ben incollati e che la superficie sia interamente ricoperta. Le strisce tagliate vanno posizionate a filo l'una con l'altra.


4. Per quanto riguarda la fibra laminata sul retro, collegare sempre i nastri sigillanti CERAfix 316 e CERAfix 317 alla parte superiore di CERAfix 315 (fibra sottile) di modo da impedire il trasporto di acque capillari.


5. I giunti tra le singole strisce devono essere lavorati con il nastro per giunti in dotazione o con CERAfix 316. Per eseguire questa operazione, utilizzare una cazzuola dentata da 4 mm per applicare uno strato di adesivo su tutti e due i lati del giunto da congiungere; premere con cura il nastro per giunti in posizione con uno stendi malta liscio di modo che non vi siano cavità o pieghe.


6. Incollare gli angoli interni ed esterni CERAfix su CERAfix 315 e sulla superficie della parete preparata nelle zone d'angolo, nella zona di transizione tra la parete e il pavimento e sui giunti di raccordo utilizzando CERAfix 402 FX di modo che non vi siano cavità e pieghe. Il nastro sigillante per giunti deve sovrapporsi di almeno 5-10 cm. Verificare che ci sia una tenuta salda tra la parete e la guarnizione della superficie.


7. Gli scarichi devono essere dotati di apposite flange a letto sottile. Stendere CERAfix 301 con una cazzuola dentata da 6 mm. Stendere la malta sigillante per pavimenti CERAfix nella raschiata di modo che non vi siano cavità o pieghe, per creare un incollaggio potente a CERAfix 315.


8. Utilizzare il nastro autoadesivo CERAfix 317 per sigillare gli elementi di porte, finestre, bordi e grondaie. Togliere la striscia protettiva da CERAfix 317 e incollare all'elemento pulito. Quindi incollare il nastro sigillante all'intera superficie di CERAfix 315 utilizzando CERAfix 402 FX di modo che non vi siano pieghe.


9. Le piastrelle o pannelli devono avere una superficie minima di 100 cm² e una resistenza alla trazione minima di 1.500 N. posare le piastrelle o i pannelli resistenti al gelo utilizzando CERAfix 402 FX entro il tempo di asciugatura della colla di modo che non vi siano cavità. Produrre uno strato di contatto su CERAfix 315, quindi passare uniformemente con uno stendi malta di dimensioni adeguate, a seconda delle dimensioni del pannello. La piastrelle e i pannelli possono essere posati direttamente su CERAfix 315 ancora fresca, una volta verificata la protezione corrispondente e la distribuzione del carico. Negli ambienti esterni, le piastrelle devono essere posate senza lasciare cavità.


10. CERAfix 505 è usato per unire i rivestimenti a piastrella, anche sulla pietra naturale. Lasciare liberi i giunti di movimento per garantire una giunzione elastica.


11. I giunti di movimento e di raccordo vanno sigillati con il silicone neutro; utilizzare il silicone neutro per pietra Würth per la pietra naturale

Materiale

Pile (lato superiore e inferiore) / membrana (al centro)

Colore

Grigio luce (grigio chiaro)

Lunghezza rotolo

15 m

Larghezza rotolo

1 m

Spessore

1,2 mm

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

25 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Resistenza temperatura min

-22 °C

Resistenza contro

Alcali, Alternanza gelo-disgelo, Microorganismi, Acqua

Resistenza ai raggi UV

Permeabilità al vapore acqueo min (pressione)

3 bar

Potere elastico trasversale min

40 %

Allungamento longitudinale min

40 %

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Massetto fluido cementizio CERAfix® 201

LEVLCOMPD-(CERAFIX-201)-25KG

Massetto fluido cementizio autolivellante, contenente plastica, per spessori da 3 a 30 mm, per uso interno ed esterno.
Rivestimento sigillante a malta fluida CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Nastro sigillante 316 CERAfix®

NASTRO IMPERMEAB.-CERAFIX-316-50M

Nastro sigillante per una sigillatura a tenuta stagna di giunti di raccordo e di movimento.
x 1 pz.
Adesivo flessibile per piastrelle CERAfix® 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Per tutti i rivestimenti ceramici in conformità con EN12004, C2 TE, per ambienti interni ed esterni