Striscia di imballaggio in acciaio blu
Reggia in acciaio
REGGIA-ACC-(400M-25KG/ROTOLO)-16X0,5MM
Cod. art. 099399716
EAN 4038898179399
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza all'abrasione e al taglio - ideale per carichi pesanti con bordi taglienti e per l'uso in condizioni di temperature estreme
- Cerato e bluato - offre una protezione antiruggine limitata e facilita l'applicazione, particolarmente adatto per la conservazione e la manipolazione senza uso immediato
Caratteristiche tecniche(X)
- Fornitori di servizi logistici (trasporto di merci pesanti, esportazione)
- Aziende industriali con trasporti di grandi volumi
- Costruzione e pallettizzazione
Larghezza nastro | 16 mm |
Spessore nastro | 0,5 mm |
Lunghezza canna | 400 m |
Carico di rottura a trazione | 930 N |
Peso prodotto (per pezzo) | 25 kg |
Diametro interno anello | 300 mm |
Diametro esterno anello | 600 mm |
Allungamento a rottura | 6 % |