Stripping bar long
Stripping bar long
Cikksz. 0993014001
EAN 4099618880605
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. működési erő | 100 N |
Teljes hossz | 140 cm |
Kar vastagsága | 120 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 5,300 kg |
Szerelőszár átmérő | 14 mm |
Szárszélesség | 75 mm |