Strip Voor onbedrukte kentekenplaathouder Circo
Strip voor kentekenplaathouder Circo onbedrukt
KENTEKENPL.HOUDR-LIJST-CIRCO/CLASSIC
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Past goed om auto's met ronde contouren
Gemakkelijk te gebruiken
Robuust design
Uiterst stabiel en duurzaam
CIRCO is een aangepaste "Classic" kentekenplaathouder met snelbevestiging
De strips zijn compatibel met en passen op alle basisplaten Classic.
Datasheets(X)
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven.
Uitvoering | Strip |
Geschikt voor bodemplaatbreedte | 460 mm/490 mm/520 mm |
Hoogte | 21,5 mm |
Breedte | 410 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!