Stříkací pistole na krycí lak Zebra® DP 21 RP
Stříkací pistole na krycí lak, DP 21
PISTOLE STŘÍKACÍ DP21-RP
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Stříkací pistoli na krycí lak lze použít v mnoha aplikacích.
na povrchy, u kterých jsou ty nejpřísnější požadavky na kvalitu , pracovní rychlost a úspory nákladů
- Nově vyvinutý koncept trysky zajišťuje ještě vyšší barevnou přesnost a rovnoměrné nanášení
- Širší a hladší nástřik pro rychlejší práci
- Ideální pro aplikaci základních a bezbarvých laků
- Ještě lepší kvality povrchu pro bezchybnou konečnou úpravu povrchu
- Velmi jemné rozprášení materiálu s menším množstvím mlhy
- Míra přenosu materiálu ≥ 65 %
- Dokonalá ergonomie pro práci bez únavy
např. optimalizované těžiště, nižší vytahovací síly, rukojeť jsou pevně usazeny: snadná manipulace
Datové listy(X)
- Pro použití se všemi vodou ředitelnými nátěrovými systémy a nátěrovými systémy s obsahem rozpouštědel
- Nátěry osobních a užitkových vozidel, průmyslové nátěry, truhlářské a tesařské práce
Obsah balení | 600 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 820 g |
Barva | Černá |
Materiál | PLAST/KOV |
Min. provozní tlak | 2 bar |
Max. pracovní tlak | 10 bar |
Provozní tlak | 2.5 bar |
Spotřeba vzduchu | 295 l/min |
Podmínky pro spotřebu vzduchu | při tlaku 3bar |
Min. vzdálenost rozprašování | 21 cm |
Max. vzdálenost rozprašování | 17 cm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!