Strickmütze NEON
STRICKMUETZE NEON ORANGE
Art.-Nr. M436295999
EAN 4255786475962
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefütterte Strickmütze
- 3M Thinsulate-Isolierung
- Ringsum leicht reflektierend
- Optimale Passform
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | One size |
Werkstoff | 50% Polyester (recycelt), 50% Polyacryl |
Werkstoff Futter | 65% Polypropylen, 35% Polyester |
Waschbar bei | 30°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |