Strickmütze NEON
STRICKMUETZE GELB
Art.-Nr. M036030999
EAN 4250856234531
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefütterte Strickmütze
- 3M Thinsulate-Isolierung
- Ringsum leicht reflektierend
- Optimale Passform
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | One size |
Werkstoff | 100% Polyacryl |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 65% Polypropylen, 35% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |