Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Strettoio rapido per terrazze

Strettoio per terrazze
STRETTOIO-PER-TERRAZZE-450MM

Cod. art. 0714662451

EAN 4052703351992

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Strettoio rapido per terrazze

Cod. art. 0714662451
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
Strettoio rapido utilizzabile con una sola mano per la costruzione di terrazze
  • Con ganasce di serraggio per la costruzione di terrazze e 2 ganasce di serraggio universali per un uso versatile.

  • Elevata flessibilità grazie allo strettoio rapido disponibile in varie misure di serraggio

  • Serraggio sicuro dei pezzi in lavorazione con una forza di serraggio fino a 150 kg

  • Può essere convertito in divaricatore senza necessità di utensili premendo il pulsante nella parte superiore dello strettoio.

  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente e a tutte le opzioni di regolazione essenziali direttamente sul manico

  • Lunga durata grazie al corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sbraccio (L2)

100 mm

Spessore profilo

6 mm

Larghezza profilo (B)

20 mm

Forza di tensione

1500 N

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Distanziale

ACC-DISTANZIALE-COSTR-TERRAZZE-42X32MM

Per l'allineamento e il montaggio semplice e preciso delle assi della terrazza
x 10 pz.