Strettoio per travi con manico a T
Strettoio per travi
STRETTOIO PER TRAVI 600MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Strettoio ideale per l'uso su travi grazie alla ganascia superiore a punta per l'inserimento diretto nella trave tramite percussione a martello
- Ganascia con sporgenze laterali per sfilare lo strettoio dalla trave tramite levachiodi del martello
- Adattamento ottimale al materiale grazie alla piastra di pressione mobile, estrusa a freddo e zincata
- Per la massima sollecitazione grazie al robusto manico a T e al perno con filettatura trapezoidale laminata e temprata a freddo
- Buona resistenza alla corrosione ed elevata stabilità grazie alla guida profilata in acciaio di qualità trafilato a freddo con rivestimento zincato
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza di serraggio max | 600 mm |
Sbraccio (L1) | 120 mm |
Larghezza profilo (B) | 27 mm |
Spessore profilo (L2) | 13 mm |