Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Strettoio per saldatura

Strettoio per saldatura

Cod. art. 069596411

EAN 4011231609616

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Strettoio per saldatura

Cod. art. 069596411
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
Screw clamp with high-quality malleable iron bars and electrical welding cable connection hole
  • Barre in ghisa malleabile

  • Foro di collegamento della sezione superiore in ghisa

  • Elevata coppia di serraggio con vite a farfalla per una presa sicura
Indicazione

Carico massimo corrente al 100% del tempo di accensione 300 Ampere.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza di serraggio max

150 mm

Sbraccio (L1)

60 mm

Larghezza profilo (B)

20 mm

Spessore profilo (L2)

5 mm