Strettoio di allineamento Per telai di finestre
Morsetto installazione finestre
MORSETTO-MONTAGGO-SERRAMENTO-(40-85MM)
Cod. art. 071567 75
EAN 4011231746205
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione semplice
- Allineamento e fissaggio più rapidi e precisi rispetto a spessori, cunei o altri distanziali
- Due manici di regolazione per una regolazione di precisione
- Per telai di finestre con uno spessore da 40 a 85 mm
- Il tappo di protezione girevole in materiale plastico si adatta a qualsiasi profilo del telaio.
- Ulteriore supporto fornito da due ganasce antiscivolo in acciaio
- Manico in legno ergonomico con rivetti privi di sbavature per un funzionamento regolare
Delicato e robusto
- I tappi di protezione in materiale plastico offrono una protezione affidabile delle superfici delicate.
- Estremamente robusto grazie al corpo dello strettoio in superpoliammide rinforzato con fibra e ai perni e alle guide in acciaio zincato lucido
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Apertura di serraggio min/max | 40-85 mm |
Larghezza di serraggio min | 40 mm |
Larghezza di serraggio max | 85 mm |
Materiale del manico | Legno |
Sbraccio | 60 mm |