Stretchgürtel

Stretchgürtel AX-MEN
STRETCHGUERTEL 120 CM SCHWARZ

Art.-Nr. M437328110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stretchgürtel

Art.-Nr. M437328110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der angenehme Stretchgürtel ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet. Dank seiner Stretch-Funktion bietet er maximalen Tragekomfort bei jeder Bewegung.
  • Ideal für Stretch-, Funktions- und Arbeitshosen, Stretch-Funktion

  • Schnellverschluss

  • Breite: 40 mm, Länge: 120 cm

Farbe

Schwarz

Länge

120 cm

Breite

40 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen