Stretchfit Poloshirt

Poloshirt Stretchfit
POLO-SHIRT STRETCHFIT GRAU M
MODYF

Art.-Nr. M347076001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stretchfit Poloshirt

Art.-Nr. M347076001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Poloshirt mit kontrastfarbenen Details. Hoher Stretchanteil lässt Ihnen genügend Bewegungsfreiheit.
  • Elastisches, zweifarbiges Piquee-Poloshirt

  • Gerippte Ärmbelbündchen

  • Verstärkte Schulternaht, Knopfleiste

  • Kontrastfarbene Details

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Grau
Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Waschbar bei

40°C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen