Poloshirt Stretchfit
POLO-SHIRT STRETCHFIT BLAU M
MODYF
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Farbe | Blau |
Größe | M |
Werkstoff | 97% Baumwolle, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Waschbar bei | 40°C |