Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stretch X Winter Softshelljacke

Winter-Softshelljacke Stretch X
SOFTSHELLJCK WINTER STRETCH X GRAU M
MODYF

Art.-Nr. M441236001
EAN 4251596894597
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
Robuste und atmungsaktive Winterjacke aus Stretchmaterial mit wasserabweisender Membran. Die FlexiT-Technologie sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv 4.000 MVP

  • Verstärkte Schultern, reflektierende Einsätze

  • 8 Außentaschen und 2 Innentaschen, verdeckte Öffnung für Kopfhörerkabel

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Abnehmbare Kapuze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

M

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen