Stretch X Softshelljacke
Softshelljacke Stretch X
SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL
Art.-Nr. M441132003
EAN 4251402722731
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen, Kordelzug am Saum
- Ausweishalter Clips, abnehmbare Kapuze
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |