WÜRTH MODYF Stretch X S1P Sicherheitssandale
SANDALE STRETCH X S1P SWZ 46
Art.-Nr. M426029046
EAN 4251761434566
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende isolierende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- DGUV 112-191, Flexibilität dank Cordura Stretcheinsätzen, metallfrei, made in EU
- Ca. 550 g/Stiefel in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
Sonstige Norm | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 46 |
Schuhgröße UK | 11 |
Schuhgröße US | 12 |