Stretch X Poloshirt
Poloshirt Stretch X
POLOSHIRT STRETCH X ANTHRAZIT XXL
Art.-Nr. M447511004
EAN 4251402744696
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gekämmte Baumwolle für maximalen Komfort
- Verstärkte Schlitze und Kontrastnähte
- Raglanärmel
- Reflektierende Einsätze und Logo
- Zweifarbiger Reißverschluss
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XXL |
Werkstoff | 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |