Stretch X Latzhose Damen
Latzhose Stretch X Damen
LATZHOSE STRETCH X DAMEN MARINE 46
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 8 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, mit Knöpfen verstellbarer Bund
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 46 |
Größe FR/ES/PT/BE | 48 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |