Stretch X Fleecepullover
Fleecetroyer Stretch X
FLEECE HALF ZIP STRETCH X DUNKELBLAU XXL
Art.-Nr. M456136004
EAN 4251402739173
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Thermoregulierendes Textilgewebe
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss
- Reflektierende Einsätze, Kontrastnähte
- Antibakterielle Ausrüstung
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 175 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |