Stretch X Bundjacke
Bundjacke Stretch X
BUNDJACKE STRETCH X SCHWARZ XL
Art.-Nr. M401318003
EAN 4251596857509
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 5 Außen-, 2 Innen-, Stifttasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, verstellbare Ärmelbündchen und Saum mittels Klettverschluss
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XL |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |