Stretch X Bundhose VfB

Bundhose VfB Stretch X
VFB BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 50
MODYF

Art.-Nr. M403449427

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stretch X Bundhose VfB

Art.-Nr. M403449427

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die moderne Hose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer. Bestickt mit VfB Stuttgart Wappen.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips

  • Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

Farbe

Anthrazit

Größe

50

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen normal
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen