Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Hsgpx8T2OSI

Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 - 1
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 - 2
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 - 3
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 - 4
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 - 5
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 - 6
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106 - 7

Stretch X Bundhose

Bundhose Stretch X
BUNDHOSE STRETCH X MARINE 106
MODYF

Art.-Nr. M403313465
EAN 4251402735724
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
Die moderne Hose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips

  • Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

106

Größe FR/ES/PT/BE

46L

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen normal
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen