Stretch Warnschutz Bundhose
Warnschutz-Bundhose
BUHO STRETCH HIVIS FORST ORANGE 29/30
Art.-Nr. M410147030
EAN 4250063620325
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig
- Beinenden aus wasserabweisendem Gewebe
- Reflexstreifen: 2 x 5 cm Reflexstreifen silber je Hosenbein umlaufend
- Mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage, FPA Profi zertifizierte, EN ISO 20471, EN ISO 11393-2
Datenblätter(X)
Farbe | Leuchtorange, Grau |
Größe | 29/30 |
Werkstoff | 54% Polyester, 30% COOLMAX®, 16% Elasthan |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |