Stretch Schnittschutz Bundhose
Schnittschutz-Bundhose Stretch
BUHO SHNTSHTZ FORST GELB/ROT 31/32
Art.-Nr. M403507032
EAN 4251387539287
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reißverschluss-Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Werkzeug- / Maßstabtasche rechts inklusive zwei Stiftfächern, Oberschenkeltasche links, Patte verschließbar
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig, Hosenbeine auf der Rückseite mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Knieverstärkung aus Stretch-Cordura-Besatz
- Scheuerschutz an den Hosenbeininnenseiten, Zeckenschutz unten am inneren Hosenbein;Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, mit KwF- geprüfter Schnittschutzeinlage, EN ISO 11393-2, EN ISO 20471 (Foram 1 Klasse 1)
Datenblätter(X)
Farbe | Leuchtgelb, Rot, Anthrazit |
Größe | 31/32 |
Werkstoff | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Waschbar bei | 40°C |