Stretch Evolution Winter Bundhose
Winter-Bundhose EVOLUTION
BUHO WINTER EVOLUTION ANTHRA/LIME 94
Art.-Nr. M403464459
EAN 4251761459101
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche
- E-Care-Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
- Dreifachnähte, Namensschildhalter-Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Limettengrün |
Größe | 94 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40L |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester-Netzgewebe |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 32L |