Stretch Evolution Softshelljacke
Softshelljacke Evolution
SOFTSHELL STRETCH EVOLUTION SCHWARZ L
Art.-Nr. M441725002
EAN 4255663286827
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-Wege-Stretch-Gewebe
- 3 Außentaschen, 2 Innentaschen
- E-Care-Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende EinsWege-Stretch-Gewebeätze, verstärkte Schultern
- Namensschild-Clips, zertifiziert nach STANDARD100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |