Stretch Evolution Shorts
Arbeitsshorts Evolution
BERMUDA STRETCH EVOLUTION ANTHRA/LIME 56
Art.-Nr. M413143433
EAN 4251761459545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Zollstocktasche
- Handytasche mit e-Care Gewebe
- Reflektierende Einsätze, elastischer Bund
- Dreifachnähte, ID Kartenhalter
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Limettengrün |
Größe | 56 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 40 |