Středové upínací zařízení S pásem a drátěným hákem
Středové upínací zařízení s pásem a hákem
NAP-PESERTOTPHRNAP-A2-GURT-DRAHTHAK-L152
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka (L) | 152 mm |
Šířka (B) | 58 mm |
Výška (H) | 25,8 mm |
Vzdálenost otvorů (A) | 28 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |