Streckenverbinder Stahl Set
Streckenverbinder Stahl Set
STECKVERBINDER-ST-SET-NUT8-50X16MM
Art.-Nr. 4952500210
EAN 4056807474069
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Nenndurchmesser (M) | 6 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Lochabstand 1 (l2) | 36 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Lieferumfang | 2 x Streckenverbinder 50mm Nut 8, 2 x Gewindestifte DIN 913 - M6 x 10 |
RoHS-konform | Ja |
