Streckenverbinder Stahl Set
Streckenverbinder Stahl Set
STECKVERBINDER-ST-SET-NUT8-180X16MM
Art.-Nr. 4952500208
EAN 4056807474045
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Nenndurchmesser (M) | 6 mm |
Länge (l1) | 180 mm |
Lochabstand 1 (l2) | 160 mm |
Lochabstand 2 (l3) | 80 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Lieferumfang | 1 x Streckenverbinder 180mm Nut 8, 4 x Zylinderkopfschraube M6x12, 4 x Scheiben 6.4 |
RoHS-konform | Ja |
