Streç folyo, balonlu
Streç folyo, balonlu
Ürün no. 0992900280
EAN 4052712319655
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen |
Renk | Şeffaf |
Genişlik | 300 mm |
Uzunluk | 75 m |
Kabarcık çapı | 10 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 70 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay, dış hava şartları |
Kimyasal dayanım | Uygulama bağımlı, sorgu gerektiren |
Ek ürünler | Koli bandı, art. no. 0985050...; nakliye kartonları, art. no. 0992905... |