Strato fusibile autoadesivo
Piastre fonoassorbenti autoadesive
FILM-HOT-MELT-AUTOADESIVO-100X50CM-4PEZZ
Cod. art. 0890100070
EAN 4053479403083
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge l'interno dell'auto da rumori causati da vibrazioni e aerodispersi.
- Ottima plasticità una volta riscaldato
- Utilizzo su pannelli con deformazioni rilevanti, goffratura o bordo superficiale
- 1 confezione copre 4 pannelli
- Temperatura di conservazione: 15-25 °C
- Periodo massimo di stoccaggio: 12 mesi
- Soggetto al gelo, fragile
Caratteristiche tecniche(X)
Il pannello di isolamento autoadesivo viene utilizzato per l'insonorizzazione e per attenuare il rumore prodotto dalla struttura quando applicato a pannelli sottili, come ad esempio in edilizia, su pannelli di facciata, davanzali in alluminio, condotti di ventilazione, in ingegneria meccanica, costruzione di veicoli e impianti. Evitare l'esposizione diretta del prodotto agli agenti atmosferici.
- Posizionare lo strato fusibile autoadesivo sul sottoscocca e riscaldare con un termosoffiatore.
- Rimuovere gradualmente la pellicola per mascheratura.
Materiale | Bitume |
Colore | Nero (materiale base) |
Lunghezza x larghezza x spessore | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Resistenza termica max temporanea | 100 °C |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Numero pezzi | 4 PZ |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 15°C a 25°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |