Straight screw-in fitting steel BSPP male
Straight screw-in fitting steel BSPP male
Ürün no. 4980021072
EAN 4069215129476
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (T1) | M14 x 1,5 |
Diş tipi 3 x nominal çap 3 (T2) | G1/4 |
ISO | 8434 |
Nominal basınç PN | 315 |
Boru çapı (D1) | 8 mm |
Çap 2 (D2) | 6 mm |
Lamalar boyunca genişlik (S1) | 19 mm |
Lama boyunca genişlik 2 (S2) | 17 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel |
Uzunluk (L1) | 37 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 29 mm |
Uzunluk 3 (L3) | 10 mm |
Uzunluk 8 (i1) | 12 mm |