Straight screw-in fitting steel BSPP male
Straight screw-in fitting steel BSPP male
Art. 4980021072
EAN 4069215129476
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (T1) | M14 x 1,5 |
Tipo de rosca 3 x diâmetro nominal 3 (T2) | G1/4 |
ISO | 8434 |
Pressão nominal PN | 315 |
Diâmetro do tubo (D1) | 8 mm |
Diâmetro 2 (D2) | 6 mm |
Largura entre faces (S1) | 19 mm |
Largura entre faces 2 (S2) | 17 mm |
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel |
Comprimento (L1) | 37 mm |
Comprimento 2 (L2) | 29 mm |
Comprimento 3 (L3) | 10 mm |
Comprimento 8 (i1) | 12 mm |