Straight screw-in fitting steel BSPP male
Straight screw-in fitting steel BSPP male
Art.-nr. 4980021072
EAN 4069215129476
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (T1) | M14 x 1,5 |
Schroefdraadsoort 3 x nominale diameter 3 (T2) | G1/4 |
ISO | 8434 |
Nominale druk PN | 315 |
Buisdiameter (D1) | 8 mm |
Diameter 2 (D2) | 6 mm |
Sleutelwijdte (S1) | 19 mm |
Sleutelwijdte 2 (S2) | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Lengte (L1) | 37 mm |
Lengte 2 (L2) | 29 mm |
Lengte 3 (L3) | 10 mm |
Lengte 8 (i1) | 12 mm |