Straight screw-in fitting steel BSPP male
Straight screw-in fitting steel BSPP male
Cod. art. 4980021072
EAN 4069215129476
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (T1) | M14 x 1,5 |
Tipo filettatura 3 x diametro nominale 3 (T2) | G1/4 |
ISO | 8434 |
Pressione nominale PN | 315 |
Diametro tubo (D1) | 8 mm |
Diametro 2 (D2) | 6 mm |
Apertura chiave (S1) | 19 mm |
Apertura chiave 2 (S2) | 17 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco-nichel |
Lunghezza (L1) | 37 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 29 mm |
Lunghezza 3 (L3) | 10 mm |
Lunghezza 8 (i1) | 12 mm |