Straight screw-in fitting steel BSPP male
Straight screw-in fitting steel BSPP male
Cikksz. 4980021072
EAN 4069215129476
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (T1) | M14 x 1,5 |
3. menettípus x 3. névleges átmérő (T2) | G1/4 |
ISO | 8434 |
Névleges nyomás PN | 315 |
Csőátmérő (D1) | 8 mm |
2. átmérő (D2) | 6 mm |
Kulcsnyílás (S1) | 19 mm |
2. kulcsnyílás (S2) | 17 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |
Hosszúság (L1) | 37 mm |
2. hosszúság (L2) | 29 mm |
3. hosszúság (L3) | 10 mm |
8. hosszúság (i1) | 12 mm |