Straight screw-in fitting steel BSPP male
Straight screw-in fitting steel BSPP male
Art. N° 4980021072
EAN 4069215129476
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (T1) | M14 x 1,5 |
Type de filetage 3 x diamètre nominal 3 (T2) | G1/4 |
ISO | 8434 |
Pression nominale PN | 315 |
Diamètre de tube (D1) | 8 mm |
Diamètre 2 (D2) | 6 mm |
Surplat (S1) | 19mm |
Largeur au niveau des méplats 2 (S2) | 17mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc-Nickel |
Longueur (L1) | 37 mm |
Longueur 2 (L2) | 29 mm |
Longueur 3 (L3) | 10 mm |
Longueur 8 (i1) | 12 mm |